Beli mesin las terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  2. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  3. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  6. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  7. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  8. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  9. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  10. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  11. KRISBOW Welding Goggle (Kacamata Goggle Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  12. Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Deskripsi:
    The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.
    atribut:
    • Standards Met: CE EN 175
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Product Type: Helmet
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: 6116108000
  13. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  14. monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Helm Las
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 55
    • Power: One solar-powered + lithium battery (not replaceable)
    • Filter Size (mm): 110x90
    • Degree of Shading: #9 - #13
    • Non-light Shielding: #4
    • Infrared Ultraviolet Protection: The adaptation to DIN15
    • Period of Service (years): 2
    • Line of sight range (mm): 97x47
    • Package Weight (g): 864
    • Switching Time (s): (Light-shielding from non-light) 1/20000, (non-shaded from light) 0.1 - 0.9
  15. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  16. Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
    • Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
    • Duty Cycle (%): 45
    • Dimensions (mm): 390x235x275
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 51.5
    • Power Factor : 0.93
    • Protecion Class: IP21S
    • Wire Diameter: 0.8-1.0
  17. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga mesin las terbaik Terbaru October 2026
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
CIG Welding Helmet (Kedok Las)Rp219.900
Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)Rp7.099.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)